SMC 3 POORT MAGNEETVENTIEL VT307V-5DZ1-01F-Q

Magneetventiel 3/2 serie VT307

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VT307V-5DZ1-01F-Q
Rubix:05270248
Fabrikant:VT307V-5DZ1-01F-Q
EAN:3618036540031
SMC 3 POORT MAGNEETVENTIEL VT307V-5DZ1-01F-Q

Technische samenvatting

Typeelektrische distributeur
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3 POORT MAGNEETVENTIEL VT307V-5DZ1-01F-Q


Grote doorstromingscapaciteit, maar toch compact formaat. Laag stroomverbruik. Geschikt voor gebruik in vacuümtoepassingen. 1 klep, 6 functies. (Universeel porten) Selectief porten kan 6 klepfuncties bieden, zoals N.C.-klep, N.O.-klep, verdeelklep, selectieklep, enz. Spruitstukklep kan gemakkelijk worden omgezet van NC normaal gesloten naar N.O. normaal open door de schakelaar te draaien.
VT307, 3 Port Solenoid Valve Direct Operated Poppet Type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht177 g
Typeelektrische distributeur
Aantal poorten3
Volumestroom187 l/min
Land van oorsprongJP
39,25 excl. BTW
/ stuk
47,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen