SMC DRUKSENSOR PSE541-R06

Drukschakelaar PSE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PSE541-R06
Rubix:05288982
Fabrikant:PSE541-R06
EAN:3618036253979
SMC DRUKSENSOR PSE541-R06

Technische samenvatting

Typepositieve druk 0 tot 1 mpa
Uitvoeringinsteekkoppelstukken ø 6
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRUKSENSOR PSE541-R06


Compacte Pneumatische Druksensor
•Compact pressure sensor for pneumatics
•Proof pressure: 500kPa
•Accuracy (ambient temp. of 25°C): ¹2%F.S. or less
•Repeatability: ¹0.2%F.S. or less
•Enclosure: IP40

Sensor Range: 1 [For Vacuum (0~-101kPa)]
Accuracy: ±2%F.S.
Port Size: R06 (Ø6 Plug-In Reducer)
Option: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x30x10 mm
Logistiek gewicht45 g
Typepositieve druk 0 tot 1 mpa
Uitvoeringinsteekkoppelstukken ø 6
Spanning, max.24 V
Spanning, min.12 V
Land van oorsprongJP
€ 52,40 excl. BTW
/ stuk
€ 63,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen