Referenties
Vervangen ref.:EGW52-E40-Z
INA:EGW52-E40
Rubix:03190258
Fabrikant:0979563920000
EAN:4064328018327

Productdetails : INA EGW 52 E40/Z GLIJTAATSSCHIJF
Druklager, onderhoudsvrij, materiaal volgens ISO 3547-4, met stalen achterkant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 52 mm |
| Buitendiameter | 78 mm |
| Breedte | 2 mm |
| Serie | egw..-e40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,34 excl. BTW
/ stuk
€ 11,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
