Referenties
Spartex:GOBETDO4X64A4
Rubix:08916569
Fabrikant:1102444
EAN:4043377125835

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BORGCLIP DUBBEL D11024 4MM
SPARTEX RVS A4 BORGCLIP DUBBEL D11024 4MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 64 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 11024 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,74 excl. BTW
/ stuk
€ 2,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
