BINZEL WOLFRAAMELEKTRODE E3 PAARS 1.0 X 150 MM ALL-ROUND
E3 wolfraamelektrode (lila punt)
Zie technische informatieReferenties
Abicor Binzel:700.0295
Rubix:A0422135
EAN:4036584685513

Productdetails : BINZEL WOLFRAAMELEKTRODE E3 PAARS 1.0 X 150 MM ALL-ROUND
Lassen van staal, roestvrij staal, koper en messing. E3 elektroden zijn gemaakt van wolfraam en zeldzame aardmetaaloxide en zijn niet radioactief. De eigenschappen van E3 elektroden zijn vergelijkbaar met die van thoriumelektroden. Ze geven betere resultaten dan thoriumelektroden.
Sterke punten
Elektrode samengesteld uit wolfraam en zeldzame aardmetaaloxide. Niet radioactief. Uitstekende ontstekingskwaliteit, zelfs bij herontsteking met een hete elektrode, voor een consistente kraal.
Toepassingen
Geschikt voor het lassen van staal, roestvrij staal, koper en messing met lage tot gemiddelde stroomsterktes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 150x1x1 mm |
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 180x40x5 mm |
| Gewicht verpakking | 40 g |
| Materiaal | wolfraam e3 |
| Diameter | 1 mm |
| Kleur | paars |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 26,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
