Referenties
INA:KA.LFS52-M
Rubix:03026447
Fabrikant:0004643760000
EAN:4012802047004

Documenten
Productdetails : INA KA.LFS 52 M EINDKAP RAIL
Afdekkap KA.LFS..M, afdekking voor montagerails LFS..M
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Type | eindafdekking |
| Binnendiameter | 64,8 mm |
| Buitendiameter | 98 mm |
| Breedte | 111,4 mm |
| Serie | lfs..-m |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39235090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,71 excl. BTW
/ stuk
€ 10,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
