Referenties
INA:KASK09-S-R-NBR-HLA
Rubix:03127560
Fabrikant:0577303000000
EAN:4054362429395

Productdetails : INA KASK 09 S/R/NBR/HLA BESCHERMKAP
Beschermkap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 39 g |
| Type | eindkap |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 89,2 mm |
| Breedte | 41 mm |
| Serie | kask |
| Aangepaste tariefcode | 40169997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,33 excl. BTW
/ stuk
€ 23,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
