Referenties
Festo:VMPAC-EPL-MP-SD44-O
Rubix:05114773
Fabrikant:576560
EAN:4052568262396

Technische samenvatting
| Type | eindplaat vmpac-epl-mp-sd44-o 576560 |
|---|---|
| Aantal poorten | 32 |
Productdetails : FESTO EINDPLAAT VMPAC-EPL-MP-SD44-O 576560
VMPAC-EPL-MP-SD44-O EINDPLAAT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | eindplaat vmpac-epl-mp-sd44-o 576560 |
| Aantal poorten | 32 |
| Spanning | 26,4 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 780 l/min |
| Drukbereik | -0,9 ... 8 bar (stuurdruk: 3 ... 8 bar) |
| Poortgrootte | 3/8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,45 excl. BTW
/ stuk
€ 93,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen