Referenties
SMC:SYA3240
Rubix:05293207
EAN:3618036155631

Documenten
Productdetails : SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL SYA3240
5 Poorts Luchtbediend Ventiel / Basisplaatmontage
•5 Port Air Operated Valve Series SYA3000/5000/7000.
• Base Mounted.
• Normal override (Non-locking).
Series: 3 (SYA3000)
Type of Actuation: 2 (2 position double)
Port Size: Without sub-plate (Only Rc for SYA7000)
P, R Port Thread Type: Rc
• Base Mounted.
• Normal override (Non-locking).
Series: 3 (SYA3000)
Type of Actuation: 2 (2 position double)
Port Size: Without sub-plate (Only Rc for SYA7000)
P, R Port Thread Type: Rc
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 33 g |
| Type | 5/2 en 5/3 spoelkleppen |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,28 excl. BTW
/ stuk
€ 57,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen