Filter opties
Categorieën
  • Onderhoud & Reparatie (2)
  • Tooling & Verspaning (1)
  • Lastechniek (1)
  • 1Merk / Fabrikant

    4 Product (en) met 4 variant (s):

    Relevance
    • Spanning
      450/750 V
    • Type
      Kabel

    (U) ELDRA NEOPREEN KABEL H07RN-F 2X1,5 (RMCL) D=9,2MM

    • eldra:1042634
    • rubix:32373380
    • ean:8716286015073
    • Bekleding
      Rubber (EPR)
    • Type
      Stroomkabel
    • Diameter
      12,8 mm

    (U) ELDRA NEOPREEN KABEL H07RN-F 4X2,5 (RMCL) D=12,8MM

    • eldra:1042646
    • rubix:32373440
    • ean:8716286243452

    ELDRA LASKABEL 35MM NEOPREEN ZW H01N2-D 35

    • eldra:1038625
    • rubix:32368026
    • ean:8716286015479

    ELDRA INSTALLATIEKABEL YMVK DCA 3G2,5 1264D-100

    • eldra:2436460
    • rubix:32369444
    • ean:8716286000147