Referenties
PILZ:774150
Rubix:3499104234
Fabrikant:774150
EAN:4046548011845
Productdetails : PILZ HULPCONTACTBLOK PZE9 774150
Pze 9 24Vdc 8N/O 1N/C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 491,11 excl. BTW
/ stuk
€ 594,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
