PILZ PNOZ S2 24VDC 3M PNOZ-SIGMA BASISRELAIS
Veiligheidsrelais PNOZ X Noodstop veiligheidspoort lichtgordijn
Zie technische informatieReferenties
PILZ:750102
Rubix:3499114528
Fabrikant:750102
EAN:4046548025699

Productdetails : PILZ PNOZ S2 24VDC 3M PNOZ-SIGMA BASISRELAIS
Pilz Sigma (750102) veiligheidsrelais
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 24 V |
| Max. schakelstroom | 6 A |
| Bouwvorm | din-rail (35 mm) |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 55 °C |
| Isolatiespanning | 250 V |
| Max. schakelspanning | 250 V |
| Max. schakelvermogen | 1500 VA |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 306,05 excl. BTW
/ stuk
€ 370,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
