ELESA+GANTER SNELSPANNER HORIZONTALE GN 820-75-M
ELESA+GANTER SNELSPANNER GN 820-75-M
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 820-75-M
Rubix:A0154991
Fabrikant:101102100

Productdetails : ELESA+GANTER SNELSPANNER HORIZONTALE GN 820-75-M
Horizontale snelspanner, staal, exclusief GN 708.1 aandrukbout
GN 820 snelspanners werken volgens het snelspanprincipe: hendel en klembeugel bewegen in tegengestelde richting.
Ze hebben minder ruimte nodig voor het klemmen. In de geklemde stand staat de bedieningshendel in de horizontale positie.
Snelspanners in de U-beugelversie met twee flensringen (type M) zijn geschikt voor een toepassingsspecifieke klemschroef. Bij Type MC is een klemschroef met neopreen rubberen dop inbegrepen.
Snelspanners in type O-versie kunnen worden gebruikt door het lassen van de gesp, die geschikt is voor de toepassingsspecifieke bevestigingscomponent, of door gebruik te maken van de beugel in combinatie met de GN 809 houders voor klemschroeven om het werkstuk op zijn plaats te houden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Lengte | 118 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,68 excl. BTW
/ stuk
€ 35,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
