ELESA+GANTER SNELSPANNER VERTICAAL GN 810-75-C-NI
ELESA+GANTER SNELSPANNER RVS GN 810-75-C-NI
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 810-75-C-NI
Rubix:A0154724
Fabrikant:470001358

Productdetails : ELESA+GANTER SNELSPANNER VERTICAAL GN 810-75-C-NI
De GN 810 verticaal werkende snelspanners werken volgens het toggle-principe: hendel en spanstang bewegen in dezelfde richting. In de geklemde stand staat de bedieningshendel in zijn verticale stand.
Verticaal werkende snelspanners in de U-bar uitvoering met twee flensringen (Type A) kunnen een toepassingsspecifieke klemschroef opnemen. Een spindelconstructie met neopreen rubberen punt is ook inbegrepen voor Type C.
Type E-versie kan worden gebruikt door de gesp te lassen die vervolgens geschikt is voor een toepassingsspecifiek vasthoudelement, of door de staaf te gebruiken in combinatie met de GN 809-klembevestigingen om het werkstuk op zijn plaats te houden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | rvs |
| Lengte | 66,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,98 excl. BTW
/ stuk
€ 85,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
