Groefkogellager NTN 6320CM, Buitendiameter: 215 mm | Breedte: 47 mm | Binnendiameter: 100 mm

Enkelrij kogellager, radiaal contact, gestanste stalen kooi, open

Zie technische informatie

Referenties

NTN:6320CM
Rubix:A0484616
EAN:4547359006018
NTN 6320 CM KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 6320 CM KOGELLAGER


Het enkelrij kogellager is het meest populaire lager. Het is beschikbaar over een breed dimensioneel bereik en wordt aangeboden in een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afschermers of lipafdichtingen, aanwezigheid van een stopsegment, verschillende spelingwaarden, meerdere types kooien...

Sterke punten

Hoogtechnologische producten voortkomend uit R&D en geavanceerd ontwerp.

Een leidende positie op het gebied van afdichtingsprestaties: een afdichtingsoplossing voor elke toepassing. Het LLU-aanbod is de best presterende op de markt.

Van miniatuur tot gigant.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte47 mm
Type lagerspelingcm
Kokerstaal
Gewicht7000 kg
€ 217,36 excl. BTW
/ stuk
€ 263,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen