BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO VDE T6 BE-8906S
ERGO™ VDE geïsoleerde TORX®-schroevendraaiers met 3-componentenhandgreep T5-T30
Zie technische informatieReferenties
Bahco:BE-8906S
Rubix:A0771575
EAN:7314150242931

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO VDE T6 BE-8906S
Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Geïsoleerde schroevendraaier voor Torx schroeven. Voor het werken onder stroomspanningen tot 1000 volt. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Bled gebruineerd en geheel gehard. Individueel geinspecteerd en geproduceerd volgens IEC 60900.
Sterke punten
Comfortable three-component handle giving an excellent grip|Maximum comfort with minimum effort due to the ergonomic design|For work on live equipment up to 1000 V|High-performance alloy steel, insulation moulded directly onto blade|Easy tip identification from the colour-coded symbol marked on handle|Anti-roll flat face on handle
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Blad lengte | 75 mm |
| Grootte afdruk | t6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,31 excl. BTW
/ stuk
€ 7,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
