BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO VDE T30 BE-8930S
ERGO™ VDE geïsoleerde TORX®-schroevendraaiers met 3-componentenhandgreep T5-T30
Zie technische informatieReferenties
Bahco:BE-8930S
Rubix:A0415937
EAN:7314151839116

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO VDE T30 BE-8930S
Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Geïsoleerde schroevendraaier voor Torx schroeven. Voor het werken onder stroomspanningen tot 1000 volt. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Bled gebruineerd en geheel gehard. Individueel geinspecteerd en geproduceerd volgens IEC 60900.
Sterke punten
Comfortable three-component handle giving an excellent grip|Maximum comfort with minimum effort due to the ergonomic design|For work on live equipment up to 1000 V|High-performance alloy steel, insulation moulded directly onto blade|Easy tip identification from the colour-coded symbol marked on handle|Anti-roll flat face on handle
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 133 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Blad lengte | 175 mm |
| Grootte afdruk | t30 |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,73 excl. BTW
/ stuk
€ 10,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
