FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST ISO 1000V PH ATP1X100VE
Schroevendraaier prot2 ph 1000v
Zie technische informatieReferenties
Facom:ATP1X100VE
Rubix:10562368
EAN:3662424096488

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST ISO 1000V PH ATP1X100VE
De Facom PROTWIST® ATP.VE schroevendraaier is speciaal ontwikkeld voor werkzaamheden aan Phillips®-kruiskopschroeven onder spanning. Dankzij de 1.000 V-isolatie biedt hij maximale veiligheid voor professionals in de elektrotechniek. Robuust, nauwkeurig en comfortabel: hij is ideaal voor interventies aan elektrische installaties.
Kenmerken:
De PROTWIST® ATP.VE onderscheidt zich door hoogwaardige productie en een ontwerp dat volledig gericht is op veiligheid en gebruikscomfort. De bi-materiaal Soft Grip-handgreep biedt een uitstekende ergonomie, ook met handschoenen of in veeleisende omstandigheden. De CNC-bewerkte punt garandeert een perfecte passing in de schroef, wat zorgt voor een efficiënte krachtoverdracht en minder slijtage. Het thermisch behandelde blad verhoogt zowel de levensduur als de weerstand van het gereedschap.
Specificaties:
• Type schroevendraaier: Phillips® kruiskop
• Isolatie: getest op 10.000 volt gedurende 10 seconden
• Afstripcapaciteit: tot 18 mm
• Bladmateriaal: bi-metaal
• Staalsoort blad: hoogwaardig staal
• Bladtype: rond
• Handgreep: ergonomisch bi-materiaal met Soft Grip
• Thermische behandeling: +50% levensduur, +100% weerstand
• Punt: gehard
• Markering: laser
Normen:
• ISO 8764-1: algemene eisen voor kruiskopschroevendraaiers (afmetingen en toleranties)
• ISO 8764-2: prestatie-eisen (torsieweerstand, robuustheid, duurzaamheid)
• NF EN 60900: veiligheidsnorm voor geïsoleerde gereedschappen tot 1.000 V AC en 1.500 V DC
• CE-markering
• Individueel getest op 10.000 volt
• Label: « Origine France Garantie »
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt Facom al generaties lang gebruikt door professionals in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft de ontwikkeling van belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwplaatsen. Van de simpele moersleutel in het begin tot de duizenden producten en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is Facom uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie werkt het merk elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk. De certificering “Origine France Garantie” bevestigt het streven van het bedrijf om in Frankrijk te produceren, waardoor zijn erkende expertise en voorbeeldige kwaliteit worden gegarandeerd.
Kenmerken:
De PROTWIST® ATP.VE onderscheidt zich door hoogwaardige productie en een ontwerp dat volledig gericht is op veiligheid en gebruikscomfort. De bi-materiaal Soft Grip-handgreep biedt een uitstekende ergonomie, ook met handschoenen of in veeleisende omstandigheden. De CNC-bewerkte punt garandeert een perfecte passing in de schroef, wat zorgt voor een efficiënte krachtoverdracht en minder slijtage. Het thermisch behandelde blad verhoogt zowel de levensduur als de weerstand van het gereedschap.
Specificaties:
• Type schroevendraaier: Phillips® kruiskop
• Isolatie: getest op 10.000 volt gedurende 10 seconden
• Afstripcapaciteit: tot 18 mm
• Bladmateriaal: bi-metaal
• Staalsoort blad: hoogwaardig staal
• Bladtype: rond
• Handgreep: ergonomisch bi-materiaal met Soft Grip
• Thermische behandeling: +50% levensduur, +100% weerstand
• Punt: gehard
• Markering: laser
Normen:
• ISO 8764-1: algemene eisen voor kruiskopschroevendraaiers (afmetingen en toleranties)
• ISO 8764-2: prestatie-eisen (torsieweerstand, robuustheid, duurzaamheid)
• NF EN 60900: veiligheidsnorm voor geïsoleerde gereedschappen tot 1.000 V AC en 1.500 V DC
• CE-markering
• Individueel getest op 10.000 volt
• Label: « Origine France Garantie »
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt Facom al generaties lang gebruikt door professionals in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft de ontwikkeling van belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwplaatsen. Van de simpele moersleutel in het begin tot de duizenden producten en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is Facom uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie werkt het merk elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk. De certificering “Origine France Garantie” bevestigt het streven van het bedrijf om in Frankrijk te produceren, waardoor zijn erkende expertise en voorbeeldige kwaliteit worden gegarandeerd.
Sterke punten
• Maximale veiligheid dankzij 1.000 V-isolatie
• Ergonomische Soft Grip-handgreep voor optimaal comfort
• Hoge corrosiebestendigheid dankzij tri-coating behandeling
• Optimale krachtoverdracht door CNC-bewerkte punt
• Verlengde levensduur dankzij thermische behandeling
• Duurzame leesbaarheid door lasermarkering
• Ergonomische Soft Grip-handgreep voor optimaal comfort
• Hoge corrosiebestendigheid dankzij tri-coating behandeling
• Optimale krachtoverdracht door CNC-bewerkte punt
• Verlengde levensduur dankzij thermische behandeling
• Duurzame leesbaarheid door lasermarkering
Toepassingen
Deze schroevendraaier is ideaal voor elektriciens, installateurs, onderhoudstechnici en systeemintegratoren. Hij is perfect inzetbaar bij schakelkasten, besturingssystemen, industriële en residentiële installaties en is ontworpen voor situaties waar veiligheid cruciaal is, met gegarandeerde bescherming en maximaal gebruikscomfort, zelfs in veeleisende omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | phillips (ph) |
| Blad lengte | 100 mm |
| Grootte afdruk | ph1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,03 excl. BTW
/ stuk
€ 8,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden