BAHCO VIJL VIERKANT ZOET 10 HECHT 1-160-10-3-2
ERGO™ vierkante vijlen met hecht 1-160
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:1-160-10-3-2
Rubix:10061463
EAN:7311518295738

Documenten
Productdetails : BAHCO VIJL VIERKANT ZOET 10 HECHT 1-160-10-3-2
De Bahco ERGO™ 1-160 vierkante vijlen vormen een uitgebreide reeks voor nauwkeurige vijlwerkzaamheden. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en kaptypes en zijn geschikt voor paswerk, het bewerken van vormen en afwerkingswerkzaamheden. Het ontwerp omvat een ergonomische handgreep ontwikkeld volgens het ERGO™-proces.
Kenmerken:
De Bahco 1-160 vierkante vijlen zijn ontworpen voor het vijlen van groeven, rechthoekige openingen en binnenhoeken, evenals voor het aanpassen van snijgereedschappen. De vierkante doorsnede met naar de punt taps toelopende vlakken vergemakkelijkt de toegang tot interne zones en verbetert de controle tijdens het vijlen. De kruiskap zorgt voor een gelijkmatige materiaalafname, afhankelijk van het gekozen kaptype. De ergonomische ERGO™-tweecomponentenhandgreep draagt bij aan een stabiele grip en vermindert de benodigde inspanning bij repetitieve werkzaamheden. Dit ontwikkelingsproces is gebaseerd op observaties en praktijktests met professionele gebruikers, met als doel de ergonomie af te stemmen op reële toepassingen en de belasting bij handmatig werk te beperken.
Specificaties:
• Bahco-referentie: 1-160-XX-X-2
• Vijllengtes: 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm
• Dikte (zijde van het vierkant): 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
• Kaptype: 1 (bastaard), 2 (halfzoet), 3 (zoet)
• Aantal tanden per cm: 8 tot 24 (afhankelijk van lengte en kaptype)
• Gewicht: 42 g tot 347 g (afhankelijk van model)
• Vorm: vierkante doorsnede, taps toelopend naar de punt
• Uitvoering: met ergonomische tweecomponentenhandgreep
Kenmerken:
De Bahco 1-160 vierkante vijlen zijn ontworpen voor het vijlen van groeven, rechthoekige openingen en binnenhoeken, evenals voor het aanpassen van snijgereedschappen. De vierkante doorsnede met naar de punt taps toelopende vlakken vergemakkelijkt de toegang tot interne zones en verbetert de controle tijdens het vijlen. De kruiskap zorgt voor een gelijkmatige materiaalafname, afhankelijk van het gekozen kaptype. De ergonomische ERGO™-tweecomponentenhandgreep draagt bij aan een stabiele grip en vermindert de benodigde inspanning bij repetitieve werkzaamheden. Dit ontwikkelingsproces is gebaseerd op observaties en praktijktests met professionele gebruikers, met als doel de ergonomie af te stemmen op reële toepassingen en de belasting bij handmatig werk te beperken.
Specificaties:
• Bahco-referentie: 1-160-XX-X-2
• Vijllengtes: 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm
• Dikte (zijde van het vierkant): 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
• Kaptype: 1 (bastaard), 2 (halfzoet), 3 (zoet)
• Aantal tanden per cm: 8 tot 24 (afhankelijk van lengte en kaptype)
• Gewicht: 42 g tot 347 g (afhankelijk van model)
• Vorm: vierkante doorsnede, taps toelopend naar de punt
• Uitvoering: met ergonomische tweecomponentenhandgreep
Sterke punten
• Geschikt voor interne vijlwerkzaamheden dankzij vierkante doorsnede en taps toelopende vlakken
• Keuze uit drie kaptypes voor aangepaste materiaalafname
• Stabiele grip via ergonomische ERGO™-handgreep
• Verminderde inspanning bij repetitieve bewerkingen
• Keuze uit drie kaptypes voor aangepaste materiaalafname
• Stabiele grip via ergonomische ERGO™-handgreep
• Verminderde inspanning bij repetitieve bewerkingen
Toepassingen
De Bahco 1-160…-2 vierkante vijlen worden gebruikt voor handmatig vijlen in productie-, onderhouds- en paswerkplaatsen. Ze zijn bijzonder geschikt voor het bewerken van groeven en rechthoekige openingen en het afwerken van binnenhoeken. Daarnaast worden ze ingezet voor het aanpassen en onderhouden van snijgereedschappen. Deze vijlen zijn bestemd voor industriële omgevingen waar precisie, regelmatige materiaalafname en ergonomisch comfort essentieel zijn, zowel bij incidentele als repetitieve werkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 230 g |
| Vorm | vierkant |
| Lengte | 250 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,24 excl. BTW
/ stuk
€ 17,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden