Referenties
Kontakt Chemie:SOLVENT 50 SUPER
Rubix:A0116006
Fabrikant:81027-AA
EAN:5412386810275

Productdetails : CRC SOLVENT 81027 50 1L
SOLVENT 50 is de zeer effectieve etiketverwijderaar voor papieren etiketten op basis van natuurlijke sinaasappelterpenen. Het dringt door in het etiketpapier en lost de lijm op, zodat etiketten in één keer verwijderd kunnen worden zonder resten achter te laten. Tijdrovend afkrabben van etiketten is niet meer nodig en de ondergrond wordt beschermd. SOLVENT 50 verwijdert ook allerlei kleverige resten, zoals teervlekken of lijmresten van vignetten. De natuurlijke sinaasappelgeur maakt het gebruik aangenaam.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 886 g |
| Verpakking | bus |
| 204 mm | |
| 117 mm | |
| Land van oorsprong | BE |
| Aangepaste tariefcode | 34039900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 309,12 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 374,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen