Referenties
Eurol:E303100-1L
Rubix:A0863066
Fabrikant:E303100-1L
EAN:8712569018502


Technische samenvatting
| Gebruik | deze geavanceerde wasbenzine van eurol wordt ingezet voor tal van toepassingen |
|---|---|
| Verpakking | 1l |
Productdetails : EUROL WASBENZINE = PETROLEUM ETHER 100/140 (ST=1L)
EUROL WASBENZINE = PETROLEUM ETHER 100/140 (ST=1L)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gebruik | deze geavanceerde wasbenzine van eurol wordt ingezet voor tal van toepassingen |
| Verpakking | 1l |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,89 excl. BTW
/ stuk
€ 9,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden