3M KONTAKTCLEANER 1625 SPUITBUS
Scotch® 1625 Speciale Contactreinigingsspray
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7000063484
Rubix:23039305
Fabrikant:7000063484
EAN:04001895305993





Documenten
Productdetails : 3M KONTAKTCLEANER 1625 SPUITBUS
De Scotch® 1625 Speciale Contactreinigingsspray in aerosolvorm is een hoogwaardig product dat is ontworpen om vuil, lichte oxidatiesporen en verontreinigingen op effectieve wijze te verwijderen. Deze contactreiniger is elektrisch neutraal, en laat geen resten achter. Het is het ideale reinigingsmiddel in sprayvorm dat geschikt is voor bijna elke omgeving.
Kenmerken
De Scotch® 1625 wordt geleverd in een 400 ml transparante aerosol en bevat White Spirit-oplosmiddel. Het drijfgas bestaat uit butaan, propaan en kooldioxide. Deze spray is elektrisch neutraal, laat geen resten achter en is geschikt voor bijna elke omgeving. Door korte sprays toe te passen, worden optimale resultaten behaald, met name bij kamertemperatuur. Bovendien maakt de bijgevoegde buis toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk.
Specificaties
- Houdbaarheid: 2 jaar
- Productvorm: spray
- Formaat verpakking: 400 mL
- Niet goedgekeurd voor drinkwatertoepassingen
Gebruiksinstructies
- Gebruik het product altijd op uitgeschakelde apparaten.
- Breng aan in korte sprays om onzuiverheden op te lossen en schoon te maken.
- Gebruik bij kamertemperatuur voor optimale resultaten.
- De meegeleverde buis maakt het mogelijk om moeilijk bereikbare plaatsen te reinigen.
Merkinformatie
3M combineert meer dan een eeuw aan ervaring met een sterke focus op technologie en duurzaamheid. Het merk levert een breed scala aan producten, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, plakband, bewegwijzering- en verkeersveiligheidsoplossingen. 3M wordt ondersteund door een groot team van onderzoekers en blijft door middel van zijn uitgebreide patentportfolio continu innoveren voor professionals in diverse industrieën.
Kenmerken
De Scotch® 1625 wordt geleverd in een 400 ml transparante aerosol en bevat White Spirit-oplosmiddel. Het drijfgas bestaat uit butaan, propaan en kooldioxide. Deze spray is elektrisch neutraal, laat geen resten achter en is geschikt voor bijna elke omgeving. Door korte sprays toe te passen, worden optimale resultaten behaald, met name bij kamertemperatuur. Bovendien maakt de bijgevoegde buis toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk.
Specificaties
- Houdbaarheid: 2 jaar
- Productvorm: spray
- Formaat verpakking: 400 mL
- Niet goedgekeurd voor drinkwatertoepassingen
Gebruiksinstructies
- Gebruik het product altijd op uitgeschakelde apparaten.
- Breng aan in korte sprays om onzuiverheden op te lossen en schoon te maken.
- Gebruik bij kamertemperatuur voor optimale resultaten.
- De meegeleverde buis maakt het mogelijk om moeilijk bereikbare plaatsen te reinigen.
Merkinformatie
3M combineert meer dan een eeuw aan ervaring met een sterke focus op technologie en duurzaamheid. Het merk levert een breed scala aan producten, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, plakband, bewegwijzering- en verkeersveiligheidsoplossingen. 3M wordt ondersteund door een groot team van onderzoekers en blijft door middel van zijn uitgebreide patentportfolio continu innoveren voor professionals in diverse industrieën.
Scotch® Contact Cleaner is een sprayreiniger ontworpen om vuil, lichte oxidelagen en allerlei soorten onzuiverheden los te maken. Deze contactreiniger is zeer effectief en ideaal voor gebruik in vrijwel elke omgeving.
Sterke punten
- Geschikt voor veel soorten toepassingen zonder resten achter te laten
- Elektrisch neutraal
- Transparant
- Elektrisch neutraal
- Transparant
Toepassingen
De Scotch® 1625 kan worden gebruikt voor het reinigen van elektrische contacten, instrumenten, computers, schakelmateriaal, magnetische en video contacten. Het verwijdert alle stof, onzuiverheden, inclusief vet- en oxidatiesporen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 976 g |
| Verpakking | spuitbus |
| Inhoud | 400 ml |
| Assortiment | scotch® contact cleaner |
| Vlampunt | ≤ -30 °c |
| pH-waarde | sans objet |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,09 excl. BTW
/ stuk
€ 20,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden