Referenties
Bison (Bolton Adhesives):1310025
Rubix:07050020
EAN:8710439080130
Documenten
Productdetails : BISON ONTVETTER VERDUNNER 250 ML BUS
Voor het ontvetten van te lijmen oppervlakken en het reinigen van kwasten. Ook geschikt voor het verdunnen van Bison Kit®.
Sterke punten
• Goed oplossend vermogen
Toepassingen
• Vetvrij maken van oppervlakken
• Reinigen van gereedschap
• Verdunnen van Bison Kit.
• Reinigen van gereedschap
• Verdunnen van Bison Kit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 73x73x77 mm |
| Logistiek gewicht | 198 g |
| Gewicht verpakking | 272 g |
| Inhoud | 250 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,06 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 83,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
