ROCOL 15720 FOODLUBE DISMANTLING SPRAY NSF 300 ML
Foodlube® ontmantelingsspray
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rocol:FOODLUBE DISMANTLING SPRAY 300ml
Rubix:07040353
Fabrikant:15720
EAN:5024747157204


Documenten
Productdetails : ROCOL 15720 FOODLUBE DISMANTLING SPRAY NSF 300 ML
Sterk doordringende lossingsspray van voedselkwaliteit.
FOODLUBE Ontmantelingsspray is een niet-giftig, snelwerkend, penetrerend smeermiddel voor gecorrodeerde bevestigingsmiddelen met schroefdraad en andere vastzittende onderdelen. Kortstondige bescherming tegen corrosie wordt geboden door een lichte, achterblijvende film. FOODLUBE Dismantling Spray is NSF H1 geregistreerd voor incidenteel contact met voedingsmiddelen, waardoor het ideaal is voor gebruik in de voedingsmiddelen-, farmaceutische en andere schone industrieën waar een niet-giftig product vereist is of de voorkeur geniet.
Sterke punten
Dringt uitstekend door in roest, aanslag, vet en vuil. Geeft een lichte restlaag voor bescherming tegen corrosie op korte termijn. Temperatuurbereik -20ºC tot +110ºC. NSF H1 geregistreerd. ISO 21469 gecertificeerd. DETEX-technologie - röntgen- en metaaldetectie van plastic doppen en actuators vermindert het risico op plastic verontreiniging. HALAL-gecertificeerd.
Toepassingen
FOODLUBE Ontmantelingsspray is een niet-giftig, snelwerkend, penetrerend smeermiddel voor gecorrodeerde bevestigingsmiddelen met schroefdraad en andere vastzittende onderdelen. Kortstondige bescherming tegen corrosie wordt geboden door een lichte, achterblijvende film. FOODLUBE Dismantling Spray is NSF H1 geregistreerd voor incidenteel contact met voedingsmiddelen, waardoor het ideaal is voor gebruik in de voedingsmiddelen-, farmaceutische en andere schone industrieën waar een niet-giftig product vereist is of de voorkeur geniet.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 394 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 270x210x210 mm |
| Gewicht verpakking | 4852 g |
| Verpakking | spuitbus |
| Inhoud | 300 ml |
| Assortiment | foodlube |
| Vlampunt | oltre 140 °c |
| 200 mm | |
| 65 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 369,00 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 446,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden