ROCOL 34131 INDUSTRIEEL REINIGINGSMIDDEL 300 ML
Industriële reiniger snelle droge nevel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rocol:INDUSTRIAL CLEANER RAPID DRY SPRAY 300ml
Rubix:07040188
Fabrikant:34131
EAN:5024747341313

Documenten
Productdetails : ROCOL 34131 INDUSTRIEEL REINIGINGSMIDDEL 300 ML
Snel drogende industriële reiniger op basis van oplosmiddelen voor voedselverwerking.
INDUSTRIAL CLEANER RAPID Dry Spray heeft een speciaal samengesteld mengsel van oplosmiddelen, ontworpen om vet, olie en werkplaatsvuil van alle oppervlakken te verwijderen. De reiniger is een krachtige, sneldrogende industriële reiniger voor veelvuldig gebruik, ontworpen om snel te verdampen zonder residu achter te laten. Het is halal gecertificeerd en staat NSF K1 geregistreerd als geschikt voor gebruik op voedselverwerkende apparatuur en keukengerei. Gereinigde onderdelen moeten worden afgespoeld voordat ze weer in een voedselverwerkingsruimte worden gebruikt.
Sterke punten
Verwijdert vet, olie en werkplaatsvuil van alle oppervlakken. Veilig op metaal, de meeste kunststoffen en verf. Droogt snel en laat een restloos oppervlak achter. Geregistreerd bij NSF K1. DETEX-technologie - röntgen- en metaaldetectie van plastic doppen en actuators vermindert het risico op plasticvervuiling. HALAL-gecertificeerd.
Toepassingen
De reiniger is een multifunctionele, krachtige, sneldrogende industriële reiniger, ontworpen om snel te verdampen en geen resten achter te laten. Het is halal gecertificeerd en staat NSF K1 geregistreerd als geschikt voor gebruik op voedselverwerkende apparatuur en keukengerei.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Verpakking | spuitbus |
| Inhoud | 300 ml |
| Assortiment | industrial cleaner |
| Vlampunt | <0 °c |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,47 excl. BTW
/ bus
€ 27,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden