ROCOL 34151 FOODLUBE HD REMOVER&DEGREASER SPRAY 300 ML

Remover & Ontvetter spray

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:REMOVER & DEGREASER SPRAY 300ml
Rubix:07040206
Fabrikant:34151
EAN:5024747341511
ROCOL 34151 FOODLUBE HD REMOVER&DEGREASER SPRAY 300 ML

Technische samenvatting

Verpakkingspuitbus
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROCOL 34151 FOODLUBE HD REMOVER&DEGREASER SPRAY 300 ML


Zware reiniger en labelverwijderaar op basis van citrusvruchten.
REMOVER & DEGREASER is een krachtige, snelwerkende multifunctionele ontvetter. Het is NSF C1 geregistreerd en halal gecertificeerd. Het is geschikt voor gebruik in de verwerking van niet-eetbare producten, niet-verwerkende ruimtes en buitenruimtes van voedselverwerkende bedrijven. Met zijn aangename geur is deze citrusontvetter een uitstekende reiniger voor alledaags vuil, maar het product is vooral geschikt voor het penetreren en verwijderen van moeilijk te verwijderen resten, zoals etiketten, lijm, vet en olie. Was gereinigde oppervlakken af voordat u teruggaat naar de voedselverwerkingsruimte.

Sterke punten

Verwijdert vet, olie, kleefstoffen, etiketten en algemeen werkplaatsvuil. Krachtig en snelwerkend. Veilig op metaal, de meeste kunststoffen en geverfde oppervlakken. Geregistreerd bij NSF C1. DETEX-technologie - röntgen- en metaaldetectie van plastic doppen en actuators vermindert het risico op plasticvervuiling. Halal-gecertificeerd.

Toepassingen

Het is geschikt voor gebruik in verwerkingsruimten voor niet-eetbare producten, niet-verwerkingsruimten en buitenruimten van voedselverwerkende bedrijven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Verpakkingspuitbus
Inhoud300 ml
€ 14,16 excl. BTW
/ stuk
€ 17,13 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden