Referenties
CRC:H2O - 1756578
Rubix:A0856899
Fabrikant:1756578
EAN:5412386072871

Documenten
Productdetails : CRC GREEN FORCE BRAKLEEN H2O - 1756578 (ST=5LT)
Remonderdelenreiniger op waterbasis
Sterke punten
• Verwijdert snel en veilig remvloeistof, vet, olie, verharde afzettingen en andere verontreinigingen van rem- en koppelingsonderdelen.
• Op waterbasis.
• Vrij van koolwaterstof oplosmiddelen.
• Verwijdert piepende remmen.
• Op waterbasis.
• Vrij van koolwaterstof oplosmiddelen.
• Verwijdert piepende remmen.
Toepassingen
• Veilig voor alle materialen rondom de remonderdelen, zoals rubber en kunststoffen.
• Niet brandbaar.
• Gemakkelijk biologisch afbreekbaar (≥ 60% volgens OESO 301).
• Niet brandbaar.
• Gemakkelijk biologisch afbreekbaar (≥ 60% volgens OESO 301).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Verpakking | 5 liter jerrycan |
| Inhoud | 5000 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,92 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 83,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
