Referenties
Ewellix:LWR 3200
Rubix:03096204



Documenten
Productdetails : EWELLIX LWR 3200 PRISMA RAIL
Ewellix, voormalig SKF Linear Motion, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 8,2 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Nauwkeurigheid | p10 |
| Materiaal | aluminium (kooi) |
| Bouwmaat | 3 mm |
| Hart-op-hartafstand | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,47 excl. BTW
/ stuk
€ 255,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
