Referenties
Ewellix:LWR 6450
Rubix:03096226



Productdetails : EWELLIX LWR 6450 PRISMA RAIL
Ewellix, voormalig SKF Linear Motion, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 13,9 mm |
| Lengte | 450 mm |
| Nauwkeurigheid | p10 |
| Materiaal | aluminium (kooi) |
| Bouwmaat | 6 mm |
| Hart-op-hartafstand | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 472,01 excl. BTW
/ stuk
€ 571,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
