Referenties
Ewellix:LWR 6250
Rubix:03096218
EAN:4064329186308



Documenten
Productdetails : EWELLIX LWR 6250 PRISMA RAIL
Ewellix, voormalig SKF Linear Motion, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 31 mm |
| Lengte | 250 mm |
| Bouwmaat | 6 mm |
| Hart-op-hartafstand | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 268,98 excl. BTW
/ stuk
€ 325,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
