Referenties
Ewellix:LWRB 1060
Rubix:03096250

Productdetails : EWELLIX LWRB 1060 PRISMA RAIL
Ewellix, voormalig SKF Linear Motion, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ewellix lwrb 1060 prisma rail |
| Lengte | 60 mm |
| Breedte | 3,9 mm |
| Hoogte | 4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,40 excl. BTW
/ stuk
€ 196,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
