EWELLIX LWRE 3075 ACS/KIT PRISMA RAIL
Ewellix Precisie railgeleiding met installatiekit voor geforceerde geleiding LWRE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ewellix:LWRE 3075 ACS - KIT
Rubix:03096306

Documenten
Productdetails : EWELLIX LWRE 3075 ACS/KIT PRISMA RAIL
Ewellix, voormalig SKF Linear Motion, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ewellix lwre 3075 acs/kit prisma rail |
| Lengte | 75 mm |
| Breedte | 8,7 mm |
| Hoogte | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 814,95 excl. BTW
/ stuk
€ 986,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
