EWELLIX LWRE 4100 ACS/KIT PRISMA RAIL
Ewellix Precisie railgeleiding met installatiekit voor geforceerde geleiding LWRE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ewellix:LWRE 4100 ACS - KIT
Rubix:03096354

Documenten
Productdetails : EWELLIX LWRE 4100 ACS/KIT PRISMA RAIL
Ewellix, voormalig SKF Linear Motion, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ewellix lwre 4100 acs/kit prisma rail |
| Lengte | 100 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.104,16 excl. BTW
/ stuk
€ 1.336,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
