EWELLIX LWRE 4200 ACS/KIT PRISMA RAIL
Ewellix Precisie railgeleiding met installatiekit voor geforceerde geleiding LWRE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ewellix:LWRE 4200 ACS - KIT
Rubix:03096370

Documenten
Productdetails : EWELLIX LWRE 4200 ACS/KIT PRISMA RAIL
Ewellix, voormalig SKF Linear Motion, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ewellix lwre 4200 acs/kit prisma rail |
| Lengte | 200 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.213,39 excl. BTW
/ stuk
€ 2.678,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
