Referenties
Facom:JET.7M3A
Rubix:A0139270
EAN:3662424106750


Technische samenvatting
| Aantal lades | 7 |
|---|---|
| Toegestane lading | 155 kg |
| Materiaal | metalen behuizing; 2 mm aluminiumplaat werkblad over 15 mm houten plaat; slagvaste polypropyleen eindpanelen |
Productdetails : FACOM GEREEDSCHAPSWAGEN 7 LADEN M3 ROOD JET.7M3A
Deze Facom gereedschapswagen uit de JET serie heeft 7 laden, een nuttige ruimte van 155 liter en een robuust aluminium werkblad. Hij wordt in Frankrijk vervaardigd, is voorzien van modulaire opbergoplossingen van het Facom Modular System en biedt ruimte voor extra modules.
Kenmerken:
De 7 laden zijn verdeeld over drie verschillende hoogtes: 5 laden van 60 mm die elk 3 modules kunnen bevatten (in totaal 15 modules), 1 lade van 130 mm voor 3 extra modules en 1 lade van 200 mm. Elke lade kan 100% worden geopend dankzij geleiders met kogellagers. Het “self-close”-systeem met terugtrekveer zorgt voor een automatische en veilige sluiting. Alle laden zijn compatibel met alle thermogevormde of schuimmodules uit het Facom Modular System. De gereedschapswagen wordt geleverd met 6 JET215 scheidingswanden voor de laden van 60 mm en 2 JET216-scheidingswanden voor de lade van 130 mm.
Het werkblad van 605 x 461 mm (0,28 m²) is voorzien van een 2 mm dikke aluminium traanplaat op een 15 mm dikke houten plaat, met uiteinden van schokbestendig behandeld polypropyleen. Op het werkblad kan een bankschroef worden gemonteerd en het is bestand tegen schokken, koolwaterstoffen en een statische belasting van 900 kg. In het werkblad geïntegreerde aluminium rails maken het mogelijk accessoires snel en veilig te bevestigen. De gereedschapswagen is bovendien voorzien van een speciale houder voor 8 schroevendraaiers.
De aluminium ladehandgrepen met veiligheidshaken voorkomen dat de laden tijdens het verplaatsen ongewenst opengaan. De centrale vergrendeling met sleutelslot, geleverd met 2 sleutels waarvan één scharnierend, beveiligt alle laden. Bumpers van thermoplastisch elastomeer op de 4 hoeken en de laden absorberen dagelijkse schokken. Tot slot staat de gereedschapswagen op 4 wielen met een diameter van 125 mm: 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen met rem. De wielen worden gemonteerd geleverd.
Specificaties:
• Bruikbare afmetingen van de laden (L x D x H): 569 x 421 x 60 mm / 569 x 421 x 130 mm / 569 x 421 x 200 mm
• Bruikbaar oppervlak van het werkblad: 605 x 461 mm; 0,28 m²
• Bruikbaar opbergvolume: 155 liter
• Aantal laden: 7 (5 van 60 mm, 1 van 130 mm, 1 van 200 mm)
• Aantal modules: 18 (15 in de laden van 60 mm, 3 in de lade van 130 mm)
• Totale toegestane belasting in de laden: 155 kg
• Toegestane statische belasting van het werkblad: 900 kg
• Dikte van de aluminium traanplaat: 2 mm
• Dikte van de houten plaat onder het werkblad: 15 mm
• Materialen van het werkblad: aluminium traanplaat, hout, schokbestendig behandeld polypropyleen
• Diameter van de wielen: 125 mm (2 vaste wielen, 2 zwenkwielen met rem)
• Meegeleverde schotten: 6 JET215 schotten (laden van 60 mm) + 2 JET216 schotten (lade van 130 mm)
• Garantie: 5 jaar
Normen:
• Label Origine France Garantie: dit label bevestigt dat het product in Frankrijk is vervaardigd
Kenmerken:
De 7 laden zijn verdeeld over drie verschillende hoogtes: 5 laden van 60 mm die elk 3 modules kunnen bevatten (in totaal 15 modules), 1 lade van 130 mm voor 3 extra modules en 1 lade van 200 mm. Elke lade kan 100% worden geopend dankzij geleiders met kogellagers. Het “self-close”-systeem met terugtrekveer zorgt voor een automatische en veilige sluiting. Alle laden zijn compatibel met alle thermogevormde of schuimmodules uit het Facom Modular System. De gereedschapswagen wordt geleverd met 6 JET215 scheidingswanden voor de laden van 60 mm en 2 JET216-scheidingswanden voor de lade van 130 mm.
Het werkblad van 605 x 461 mm (0,28 m²) is voorzien van een 2 mm dikke aluminium traanplaat op een 15 mm dikke houten plaat, met uiteinden van schokbestendig behandeld polypropyleen. Op het werkblad kan een bankschroef worden gemonteerd en het is bestand tegen schokken, koolwaterstoffen en een statische belasting van 900 kg. In het werkblad geïntegreerde aluminium rails maken het mogelijk accessoires snel en veilig te bevestigen. De gereedschapswagen is bovendien voorzien van een speciale houder voor 8 schroevendraaiers.
De aluminium ladehandgrepen met veiligheidshaken voorkomen dat de laden tijdens het verplaatsen ongewenst opengaan. De centrale vergrendeling met sleutelslot, geleverd met 2 sleutels waarvan één scharnierend, beveiligt alle laden. Bumpers van thermoplastisch elastomeer op de 4 hoeken en de laden absorberen dagelijkse schokken. Tot slot staat de gereedschapswagen op 4 wielen met een diameter van 125 mm: 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen met rem. De wielen worden gemonteerd geleverd.
Specificaties:
• Bruikbare afmetingen van de laden (L x D x H): 569 x 421 x 60 mm / 569 x 421 x 130 mm / 569 x 421 x 200 mm
• Bruikbaar oppervlak van het werkblad: 605 x 461 mm; 0,28 m²
• Bruikbaar opbergvolume: 155 liter
• Aantal laden: 7 (5 van 60 mm, 1 van 130 mm, 1 van 200 mm)
• Aantal modules: 18 (15 in de laden van 60 mm, 3 in de lade van 130 mm)
• Totale toegestane belasting in de laden: 155 kg
• Toegestane statische belasting van het werkblad: 900 kg
• Dikte van de aluminium traanplaat: 2 mm
• Dikte van de houten plaat onder het werkblad: 15 mm
• Materialen van het werkblad: aluminium traanplaat, hout, schokbestendig behandeld polypropyleen
• Diameter van de wielen: 125 mm (2 vaste wielen, 2 zwenkwielen met rem)
• Meegeleverde schotten: 6 JET215 schotten (laden van 60 mm) + 2 JET216 schotten (lade van 130 mm)
• Garantie: 5 jaar
Normen:
• Label Origine France Garantie: dit label bevestigt dat het product in Frankrijk is vervaardigd
Roller Cabinet, 7 Drawers, Dimensions (L x D x H): 814 x 575 x 1005 mm
• 1 drawer height 200 mm
• The drawers can be equipped With all the thermoformed or foam modules of the FACOM Modular system
• 200 mm drawers can also be fitted With modules
• Fully opening drawers: Thanks to the ball bearing slides, the drawers open fully and have a capacity of 20/25/35 kg
• The "self-close" system With spring return offers an efficient and secure closure. 100% opening drawers for optimum ease of use
• Total load capacity of the drawers: 155 kg
• Total storage capacity: 155 litres
• Usable drawer dimensions: L 569 x D 421 x H 60/130/200 mm
• Supplied With 6 JET2.15 partitions for 60 mm drawers and 2 JET2.16 partitions for 130 mm drawers
• Additional partitions can be purchased as an option if required
• Worktop: Extra large work surface, usable area 605 x 461 mm, 0.28 m². +25% vs JET
• High resistance: 2 mm thick aluminium plate covers a 15 mm thick wooden board. The ends are made of shock-resistant polypropylene. The tray can be fitted With a vice, is resistant to impacts and hydrocarbons and to a static load of 900 kg
• Even more functional: Integrated bi-material handle With soft grip on each side of the trolley. One for moving and one for lifting the trolley over obstacles
• Innovation: The aluminium worktop rails have been designed as an integrated accessory hanging system
• The installation of accessories is fast and secure
• A wide range of accessories is available and will allow you to customise your workstation according to your needs to make it a real workstation
• Dedicated slots for 8 screwdrivers
• Integrated ledges prevent tools from falling out while moving
• Ergonomic and secure drawers: Exclusive design of aluminium tilting drawer handles With safety hooks. No risk of opening while in motion
• The high-quality self-closing system ensures closure and increases safety
• Central locking system With key lock, supplied With 2 keys, 1 of which is hinged
• Elastomeric thermoplastic bumpers on the 4 corners and on the drawers for shock absorption and damper effect
• Manoeuvrability: Low starting effort, long life, high resistance to heavy loads
• 4 Wheels diameter 125 mm, 2 fixed and 2 swivel, each equipped With a brake for more stability when working at a standstill
• The trolley is delivered With the Wheels already mounted
• Accessories: The worktop and sides of the trolley can be fitted With a wide range of accessories, from the most basic to the most sophisticated
• Top chest available as optional unit for added volume and flexibility
• Warranty: The FACOM JET Series is manufactured in France to the highest specifications and standards
• Each model is carefully tested to evaluate and validate its performance and comes With a five year warranty
• The drawers are tested over 50,000 opening/closing cycles, i.e. 10 years of use
• 1 drawer height 200 mm
• The drawers can be equipped With all the thermoformed or foam modules of the FACOM Modular system
• 200 mm drawers can also be fitted With modules
• Fully opening drawers: Thanks to the ball bearing slides, the drawers open fully and have a capacity of 20/25/35 kg
• The "self-close" system With spring return offers an efficient and secure closure. 100% opening drawers for optimum ease of use
• Total load capacity of the drawers: 155 kg
• Total storage capacity: 155 litres
• Usable drawer dimensions: L 569 x D 421 x H 60/130/200 mm
• Supplied With 6 JET2.15 partitions for 60 mm drawers and 2 JET2.16 partitions for 130 mm drawers
• Additional partitions can be purchased as an option if required
• Worktop: Extra large work surface, usable area 605 x 461 mm, 0.28 m². +25% vs JET
• High resistance: 2 mm thick aluminium plate covers a 15 mm thick wooden board. The ends are made of shock-resistant polypropylene. The tray can be fitted With a vice, is resistant to impacts and hydrocarbons and to a static load of 900 kg
• Even more functional: Integrated bi-material handle With soft grip on each side of the trolley. One for moving and one for lifting the trolley over obstacles
• Innovation: The aluminium worktop rails have been designed as an integrated accessory hanging system
• The installation of accessories is fast and secure
• A wide range of accessories is available and will allow you to customise your workstation according to your needs to make it a real workstation
• Dedicated slots for 8 screwdrivers
• Integrated ledges prevent tools from falling out while moving
• Ergonomic and secure drawers: Exclusive design of aluminium tilting drawer handles With safety hooks. No risk of opening while in motion
• The high-quality self-closing system ensures closure and increases safety
• Central locking system With key lock, supplied With 2 keys, 1 of which is hinged
• Elastomeric thermoplastic bumpers on the 4 corners and on the drawers for shock absorption and damper effect
• Manoeuvrability: Low starting effort, long life, high resistance to heavy loads
• 4 Wheels diameter 125 mm, 2 fixed and 2 swivel, each equipped With a brake for more stability when working at a standstill
• The trolley is delivered With the Wheels already mounted
• Accessories: The worktop and sides of the trolley can be fitted With a wide range of accessories, from the most basic to the most sophisticated
• Top chest available as optional unit for added volume and flexibility
• Warranty: The FACOM JET Series is manufactured in France to the highest specifications and standards
• Each model is carefully tested to evaluate and validate its performance and comes With a five year warranty
• The drawers are tested over 50,000 opening/closing cycles, i.e. 10 years of use
Sterke punten
• Dankzij de compatibiliteit met het Facom Modular System (thermogevormde of schuimmodules) kan de opbergindeling nauwkeurig aan de behoeften worden aangepast
• De geleiders met kogellagers en het self-close-systeem zorgen ervoor dat de volledige inhoud van de laden toegankelijk is en dat de laden veilig sluiten, ook tijdens het verplaatsen
• De veiligheidshaken op de kantelbare handgrepen en de centrale vergrendeling met sleutel beperken het risico op onbedoeld openen en beschermen de inhoud van de laden
• Het werkblad is bestand tegen koolwaterstoffen en schokken en kan een statische belasting van 900 kg dragen, waardoor het voor meer toepassingen geschikt is dan alleen opbergen
• De productie in Frankrijk en de garantie van 5 jaar staan garant voor een uitstekende duurzaamheid
• De geleiders met kogellagers en het self-close-systeem zorgen ervoor dat de volledige inhoud van de laden toegankelijk is en dat de laden veilig sluiten, ook tijdens het verplaatsen
• De veiligheidshaken op de kantelbare handgrepen en de centrale vergrendeling met sleutel beperken het risico op onbedoeld openen en beschermen de inhoud van de laden
• Het werkblad is bestand tegen koolwaterstoffen en schokken en kan een statische belasting van 900 kg dragen, waardoor het voor meer toepassingen geschikt is dan alleen opbergen
• De productie in Frankrijk en de garantie van 5 jaar staan garant voor een uitstekende duurzaamheid
Toepassingen
Dankzij het volume van 155 liter en het werkblad dat bestand is tegen koolwaterstoffen, is deze Facom gereedschapswagen geschikt voor werkplekken met intensieve gebruikscycli. Mogelijke toepassingsgebieden zijn onder meer het onderhoud van werktuigmachines, de reparatie van bedrijfsvoertuigen, algemene mechanische werkzaamheden en het onderhoud van technische apparatuur in productieomgevingen. In deze contexten maakt de modulaire opbergindeling het mogelijk het gereedschap per type interventie of werkpost te organiseren.
Deze gereedschapswagen kan op zijn 4 robuuste wielen van de ene zone naar de andere worden verplaatst, wat bijzonder praktisch is op productielijnen of bij onderhoudswerkzaamheden op verschillende locaties op een site. Met de centrale vergrendeling met sleutel kan de inhoud tussen de werkzaamheden door worden beveiligd.
Deze gereedschapswagen kan op zijn 4 robuuste wielen van de ene zone naar de andere worden verplaatst, wat bijzonder praktisch is op productielijnen of bij onderhoudswerkzaamheden op verschillende locaties op een site. Met de centrale vergrendeling met sleutel kan de inhoud tussen de werkzaamheden door worden beveiligd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 7 |
| Toegestane lading | 155 kg |
| Materiaal | metalen behuizing; 2 mm aluminiumplaat werkblad over 15 mm houten plaat; slagvaste polypropyleen eindpanelen |
| Aantal elementen | 1 |
| Kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 883,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.068,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden