FACOM AFVALZAKHOUDER MET DEKSEL EN PEDAAL JET.LA5-2P
Gereedschapswagen Facom
Zie technische informatieReferenties
Facom:JET.LA5-2P
Rubix:A0139345
EAN:3662424107313

Productdetails : FACOM AFVALZAKHOUDER MET DEKSEL EN PEDAAL JET.LA5-2P
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 450 mm |
| Diepte | 380 mm |
| Hoogte | 750 mm |
| Materiaal | staal |
| Aantal elementen | 1 |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,00 excl. BTW
/ stuk
€ 203,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
