Referenties
Facom:ROLL.8M3A
Rubix:A0139285
EAN:3662424107238



Productdetails : FACOM GEREEDSCHAPSWAGEN 8 LADEN M3 ROOD ROLL.8M3A
Facom gereedschapswagen 8 laden m3 rood roll.8m3a
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 8 |
| Toegestane lading | 800 kg |
| Breedte | 569 mm |
| Diepte | 421 mm |
| Hoogte | 972 mm |
| Materiaal | polypropyleen |
| Aantal elementen | 24 |
| Kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 589,50 excl. BTW
/ stuk
€ 713,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
