FACOM WERKPLAATSWAGEN 3PLANKEN 2LADEN M4 ROOD JET.UC3S2DM4A
Werkplaatswagen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:JET.UC3S2DM4A
Rubix:A0139288
Fabrikant:JET.UC3S2DM4A
EAN:3662424107177



Documenten
Productdetails : FACOM WERKPLAATSWAGEN 3PLANKEN 2LADEN M4 ROOD JET.UC3S2DM4A
Sterke punten
•M4 werkplaatswagen met 2 laden
Zeer duurzame werkruimte op het eerste niveau 797 x 461 mm, 0.37m²
2 metalen schappen met verwijderbare zwarte ABS-platen voor goede bescherming en eenvoudig onderhoud, L 785 x D 455 x H 28 mm. 2 mogelijke posities voor de centrale plank
2 laden L 759 x D 421 x H 60 mm kunnen worden uitgerust met alle thermogevormde of foam modules van het FACOM Modular systeem
Volledig uitschuifbare laden: Dankzij kogelgelagerde geleiders schuiven de laden volledig uit en hebben ze een draagvermogen van 25 kg
Centrale vergrendeling met sleutel, geleverd met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierend
Kan worden uitgerust met JET2.15 scheidingswanden voor 60 mm laden, niet meegeleverd
Extra groot werkblad
Hoge weerstand: 2 mm aluminiumplaat (rice grain-afwerking) bedekt een 15 mm houten plaat. De eindkappen zijn gemaakt van slagvast polypropyleen. Het werkblad kan een bankschroef opnemen en is bestand tegen stoten en koolwaterstoffen en een statische belasting van 900 kg
Nog functioneler: Geïntegreerde bimateriële handgrepen met zachte coating aan elke zijde van het kastje. Eén om te verplaatsen en één om de rolkast op te tillen en over obstakels te rijden
Specifieke uitsparingen voor 8 schroevendraaiers
Geïntegreerde opstaande randen voorkomen dat gereedschap eruit valt tijdens het verplaatsen
Innovatie: De aluminium rails van het werkblad zijn ontworpen als een geïntegreerd ophangsysteem voor accessoires. De montage van accessoires is snel en veilig. Een breed assortiment accessoires is beschikbaar en stelt u in staat uw rolkast aan te passen aan uw behoeften om er een echte werkplek van te maken
Manoeuvreerbaarheid: Lage aanloopweerstand, lange levensduur, hoge weerstand tegen zware belastingen
4 wielen, diameter 125 mm, 2 vaste en 2 zwenkwielen, elk uitgerust met een rem voor meer stabiliteit tijdens werk in stilstand
Geleverd met wielen reeds gemonteerd
Totaalafmetingen L 1004 x D 575 x H 1005 mm. Gewicht 44.5 kg
Zeer duurzame werkruimte op het eerste niveau 797 x 461 mm, 0.37m²
2 metalen schappen met verwijderbare zwarte ABS-platen voor goede bescherming en eenvoudig onderhoud, L 785 x D 455 x H 28 mm. 2 mogelijke posities voor de centrale plank
2 laden L 759 x D 421 x H 60 mm kunnen worden uitgerust met alle thermogevormde of foam modules van het FACOM Modular systeem
Volledig uitschuifbare laden: Dankzij kogelgelagerde geleiders schuiven de laden volledig uit en hebben ze een draagvermogen van 25 kg
Centrale vergrendeling met sleutel, geleverd met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierend
Kan worden uitgerust met JET2.15 scheidingswanden voor 60 mm laden, niet meegeleverd
Extra groot werkblad
Hoge weerstand: 2 mm aluminiumplaat (rice grain-afwerking) bedekt een 15 mm houten plaat. De eindkappen zijn gemaakt van slagvast polypropyleen. Het werkblad kan een bankschroef opnemen en is bestand tegen stoten en koolwaterstoffen en een statische belasting van 900 kg
Nog functioneler: Geïntegreerde bimateriële handgrepen met zachte coating aan elke zijde van het kastje. Eén om te verplaatsen en één om de rolkast op te tillen en over obstakels te rijden
Specifieke uitsparingen voor 8 schroevendraaiers
Geïntegreerde opstaande randen voorkomen dat gereedschap eruit valt tijdens het verplaatsen
Innovatie: De aluminium rails van het werkblad zijn ontworpen als een geïntegreerd ophangsysteem voor accessoires. De montage van accessoires is snel en veilig. Een breed assortiment accessoires is beschikbaar en stelt u in staat uw rolkast aan te passen aan uw behoeften om er een echte werkplek van te maken
Manoeuvreerbaarheid: Lage aanloopweerstand, lange levensduur, hoge weerstand tegen zware belastingen
4 wielen, diameter 125 mm, 2 vaste en 2 zwenkwielen, elk uitgerust met een rem voor meer stabiliteit tijdens werk in stilstand
Geleverd met wielen reeds gemonteerd
Totaalafmetingen L 1004 x D 575 x H 1005 mm. Gewicht 44.5 kg
Toepassingen
Werkstation en opslag
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 2 |
| Toegestane lading | 900 kg |
| Breedte | 1004 mm |
| Diepte | 575 mm |
| Hoogte | 1005 mm |
| Materiaal | aluminium |
| Kleur | veelkleurig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 576,00 excl. BTW
/ stuk
€ 696,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
