Referenties
Facom:ROLL.5M3APB
Rubix:A0204083
EAN:3662424167119

Productdetails : FACOM LADEN ROOD 5 ROLL.5M3APB
Facom laden rood 5 roll.5m3apb
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 5 |
| Toegestane lading | 800 kg |
| Breedte | 569 mm |
| Diepte | 421 mm |
| Hoogte | 972 mm |
| Materiaal | metaal (behuizing) |
| Aantal elementen | 12 |
| Kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 458,53 excl. BTW
/ stuk
€ 554,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
