Referenties
Facom:ROLL.7NM3A
Rubix:A0139291
EAN:3662424107221

Productdetails : FACOM GEREEDSCHAPSWAGEN 7 LADEN M3 ZWART ROLL.7NM3A
Facom gereedschapswagen 7 laden m3 zwart roll.7nm3a
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 7 |
| Toegestane lading | 800 kg |
| Breedte | 779 mm |
| Diepte | 515 mm |
| Hoogte | 972 mm |
| Materiaal | polypropyleen (werkblad) |
| Aantal elementen | 18 |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 524,50 excl. BTW
/ stuk
€ 634,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
