Referenties
Facom:JET.6NM4AS
Rubix:A0139260
EAN:3662424106743

Productdetails : FACOM GEREEDSCHAPSWAGEN 6LADEN M4 S-LOCK ZWART JET.6NM4AS
Facom gereedschapswagen 6laden m4 s-lock zwart jet.6nm4as
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 6 |
| Toegestane lading | 1000 kg |
| Breedte | 1004 mm |
| Diepte | 575 mm |
| Hoogte | 1005 mm |
| Materiaal | aluminium |
| Aantal elementen | 20 |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.124,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.360,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
