BAHCO TROLLEY E72 ORANJE 6L 1472K6

Gereedschapswagen 1472K6

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:1472K6
Rubix:10089036
EAN:7314150349470
BAHCO TROLLEY E72 ORANJE 6L 1472K6

Technische samenvatting

Aantal lades6
Toegestane lading600 kg
Breedte782 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO TROLLEY E72 ORANJE 6L 1472K6


Zware gereedschapstrolley met 6 laden is gebaseerd op een solide stalen constructie met dubbele wand
Volledig te openen laden zijn uitgerust met kogellagers die zeer soepel glijden en een capaciteit hebben tot 30 kg
Rubberen wielen zorgen voor maximale stabiliteit, waardoor de trolley gemakkelijk te manoeuvreren is, zelfs op oneffen oppervlakken
Geperforeerde zijpanelen stellen de eindgebruiker in staat om verschillende Xpand-accessoires toe te voegen
Sterk en veilig rond sluitsysteem beschermt de gereedschapstrolley tegen diefstal
Krasbestendige poedercoating aan de buiten- en binnenkant zorgt voor een hoge bescherming tegen roest
Schokbeschermende hoekbumpers minimaliseren de kans op letsel en schade aan omringende voorwerpen
Dankzij de dubbelwandige koffer blijven de lades altijd open, zelfs als de buitenwand door een botsing beschadigd raakt.
Er is een breed assortiment kant-en-klare Fit&Go-schuimrubberen inzetstukken met gereedschap verkrijgbaar.

Sterke punten

26" E72 Storage HUB gereedschapskarren met 6 laden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal lades6
Toegestane lading600 kg
Breedte782 mm
Diepte510 mm
Hoogte952 mm
Materiaalmassief staal (dubbelwandige behuizing)
Aantal elementen1
Kleuroranje
€ 753,93 excl. BTW
/ stuk
€ 912,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen