ROEBUCK MOBIELE GEREEDSCHAPSKIST 4 LADES 894427

Compacte werkplaatswagen met 4 lades

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:828243
Roebuck:894427
Rubix:A0411429
EAN:3660338468391
ROEBUCK MOBIELE GEREEDSCHAPSKIST 4 LADES 894427

Technische samenvatting

Aantal lades4
Toegestane lading300 kg
Breedte678 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK MOBIELE GEREEDSCHAPSKIST 4 LADES 894427


Compacte rolkast met 4 laden
Centrale vergrendeling met sleutelslot
Verwijderbaar EVA schuim bovenblad 10 mm
Rollen: wiel Ø 125 mm, 2 bokwielen, 2 richtingswielen met rem.
Laden:
- 100% volledige ladeopening
-Toelaatbare belasting per lade 30 kg
- Afmetingen
- 2 laden : B 568 x D 408 x H 50 mm
- 2 laden: B 568 x D 408 x H 100 mm
Draagvermogen mobiliteit 300 kg
Afmetingen : B 678 x D 459 x H 612,4 mm
Handgreep lengte 400 mm
Gewicht 34 kg
RAL-kleuren 7004 en zwart
Intrekbaar en afneembaar handvat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal lades4
Toegestane lading300 kg
Breedte678 mm
Diepte459 mm
Hoogte612,4 mm
Materiaalstaal
Kleurgrijs
€ 415,13 excl. BTW
/ stuk
€ 502,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen