Referenties
Bahco:1470K-AC3
Rubix:A0766665
EAN:7314150226511

Documenten
Productdetails : BAHCO BEKERHOUDER 1470K-AC3
Robuuste houder te gebruiken voor blikken en spuitbussen. Eenvoudig te monteren (mbv ophangsysteem en 2 schroeven) aan beide zijden van de trolley. Geschikt voor blikafmeting: 455x85x140 mm. Space for cans: 455 x 85 x 140 mm.
Sterke punten
Can Holders for 1470 and 1475 Drawers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1945 g |
| Breedte | 455 mm |
| Diepte | 85 mm |
| Hoogte | 140 mm |
| Materiaal | staal |
| Aantal elementen | 1 |
| Kleur | zwart |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,31 excl. BTW
/ stuk
€ 52,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
