FACOM UNIVERSELE HOUDER VOOR DOORSLAGEN CKS.103
FACOM UNIVERSELE HOUDER VOOR DOORSLAGEN CKS.103
Zie technische informatieReferenties
Facom:CKS.103
Rubix:10100281
EAN:3148519037524

Productdetails : FACOM UNIVERSELE HOUDER VOOR DOORSLAGEN CKS.103
De FACOM CKS.103 universele houder voor doorslagen is ontworpen om uw gereedschap efficiënt te organiseren en de beschikbare ruimte in de werkplaats te optimaliseren. Dit robuuste en praktische accessoire kan eenvoudig worden bevestigd aan een gereedschapswagen of een geperforeerd paneel.
Kenmerken:
Deze houder onderscheidt zich door de eenvoudige installatie en veelzijdige toepasbaarheid in uiteenlopende werkomgevingen. Hij kan snel worden opgehangen aan geperforeerde gereedschapswagens of wandpanelen dankzij het geïntegreerde bevestigingssysteem. De duurzame polypropyleenconstructie beschermt het gereedschap tegen schokken en voortijdige slijtage. De universele uitsparingen bieden plaats aan verschillende formaten doorslagen, inclusief geïsoleerde of gecoate modellen. Dit opbergsysteem bespaart tijd tijdens werkzaamheden en draagt bij aan een goed georganiseerde werkplaats.
Specificaties:
• FACOM-referentie: CKS.103
• Lengte: 170 mm
• Diepte: 35 mm
• Dikte: 70 mm
• Materiaal: polypropyleen (PP)
• Nettogewicht: 95 g
• Capaciteit: 6 doorslagen
• Bevestiging: snelle montage op gereedschapswagen of geperforeerd wandpaneel
• Compatibiliteit: geschikt voor alle typen doorslagen
• Kleur: rood
Kenmerken:
Deze houder onderscheidt zich door de eenvoudige installatie en veelzijdige toepasbaarheid in uiteenlopende werkomgevingen. Hij kan snel worden opgehangen aan geperforeerde gereedschapswagens of wandpanelen dankzij het geïntegreerde bevestigingssysteem. De duurzame polypropyleenconstructie beschermt het gereedschap tegen schokken en voortijdige slijtage. De universele uitsparingen bieden plaats aan verschillende formaten doorslagen, inclusief geïsoleerde of gecoate modellen. Dit opbergsysteem bespaart tijd tijdens werkzaamheden en draagt bij aan een goed georganiseerde werkplaats.
Specificaties:
• FACOM-referentie: CKS.103
• Lengte: 170 mm
• Diepte: 35 mm
• Dikte: 70 mm
• Materiaal: polypropyleen (PP)
• Nettogewicht: 95 g
• Capaciteit: 6 doorslagen
• Bevestiging: snelle montage op gereedschapswagen of geperforeerd wandpaneel
• Compatibiliteit: geschikt voor alle typen doorslagen
• Kleur: rood
Sterke punten
• Snelle en eenvoudige installatie op een gereedschapswagen of een wandpaneel
• Uit één stuk vervaardigd met slagvast polypropyleen
• Tijd- en efficiëntiewinst dankzij directe en veilige toegang tot gereedschap
• Uit één stuk vervaardigd met slagvast polypropyleen
• Tijd- en efficiëntiewinst dankzij directe en veilige toegang tot gereedschap
Toepassingen
De FACOM universele houder voor doorslagen vindt zijn plaats in werkplaatsen voor mechanica, onderhoud en reparatie. Hij is ideaal voor monteurs, vaklieden en technici die hun werkplek optimaal willen organiseren. Deze houder is bijzonder geschikt voor omgevingen waar snelheid, efficiëntie en gereedschapsbescherming essentieel zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 95 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 170x80x40 mm |
| Gewicht verpakking | 94 g |
| Aantal vakken | 6 |
| Lengte | 170 mm |
| Hoogte | 35 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Materiaal | polypropyleen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,78 excl. BTW
/ stuk
€ 10,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen