ROEBUCK INLAGE LEEG 12 RATELSLEUTELS TYPE A 180X410 890342
SCHUIMINLEG COMBINATIE RATELSLEUTEL 12 LEEG TYPE A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:890342
Rubix:A0192447
EAN:3660338428876

Documenten
Productdetails : ROEBUCK INLAGE LEEG 12 RATELSLEUTELS TYPE A 180X410 890342
Geschikt voor gebruik met rolkastproduct: ref. 865379/ 865373/ 845705/845707/845708/845709/ 865487/ 867984 en 828243
Sterke punten
Polyethyleenschuim met hoge dichtheid: 45Kg/m3 dat weerstand en een zeer goede grip biedt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 12 |
| Lengte | 410 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Breedte | 180 mm |
| Materiaal | polyethyleenschuim |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,95 excl. BTW
/ stuk
€ 21,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
