Referenties
Vervangen ref.:ARCANOL-MULTI3-10KG
Schaeffler:ARCANOL-MULTI3-12,5KG
Rubix:03180858
Fabrikant:0694556430000
EAN:4012802612516


Technische samenvatting
| Verpakking | 12,5 kg emmer |
|---|---|
| NLGI Klasse | 3 |
| Viscositeit bij 40°C | 110 mm²/s |
Documenten
Productdetails : FAG MULTI3 12,5KG ARCANOL
Smeervet voor rollende lagers ARCANOL-SPEED2,6, speciaal vet voor kogel- en rollagers
ARCANOL-rollagersmeervet FAG
Sterke punten
- Breder temperatuurbereik
- Geschikt voor hoge toerentallen
- Goed bestand tegen agressieve verouderingsinvloeden
- Zeer hoge corrosiebescherming
- Laag startkoppel bij lage temperaturen, wrijvingsarm ook bij koude start
- Materiaalcompatibel voor cleanroomtoepassingen
- Stralingsbestendig
- Geschikt voor hoge toerentallen
- Goed bestand tegen agressieve verouderingsinvloeden
- Zeer hoge corrosiebescherming
- Laag startkoppel bij lage temperaturen, wrijvingsarm ook bij koude start
- Materiaalcompatibel voor cleanroomtoepassingen
- Stralingsbestendig
Toepassingen
- Cleanroomtechniek (bijv. halfgeleiderfabricage, productie van platte beeldschermen)
- Vacuümprocessen en installaties met matige onderdruk
- Hoge temperatuurtoepassingen tot 180 °C
- Elektronica- en lichtindustrie
- Labortechniek
- Speciale lageringen onder stralingsinvloed of in het hoge toerentalbereik
- Vacuümprocessen en installaties met matige onderdruk
- Hoge temperatuurtoepassingen tot 180 °C
- Elektronica- en lichtindustrie
- Labortechniek
- Speciale lageringen onder stralingsinvloed of in het hoge toerentalbereik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13700 g |
| Verpakking | 12,5 kg emmer |
| NLGI Klasse | 3 |
| Viscositeit bij 40°C | 110 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Type | rollagersmeervet |
| Samenstelling | lithiumzeep; minerale olie |
| Aangepaste tariefcode | 34031980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 276,21 excl. BTW
/ stuk
€ 334,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen