FAG LOAD460 50KG ARCANOL
Rollagervet ARCANOL-LOAD460, speciaal vet voor kogellagers en rollagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Schaeffler:ARCANOL-LOAD460-50KG
Rubix:03180839
Fabrikant:0658271200000
EAN:4012802501773

Documenten
Productdetails : FAG LOAD460 50KG ARCANOL
Smeervetten voor rollende lagers ARCANOL-LOAD460, speciale vetten voor kogel- en rollagers
Sterke punten
- Grotere lagers
- Hoge belastingen
- Lage aanlooptemperaturen
- In een breed temperatuurbereik mogelijk
- Schokken bij stilstand
- Trillingen tijdens bedrijf
- Hoge belastingen
- Lage aanlooptemperaturen
- In een breed temperatuurbereik mogelijk
- Schokken bij stilstand
- Trillingen tijdens bedrijf
Toepassingen
- Zware industrie, staalfabrieken en walsstraten
- Mijnbouw, grondstofwinning en gieterijen
- Kraaninstallaties en zware transporttechniek
- Toepassingen met lage tot middelhoge toerentallen onder extreme belastingen
- Mijnbouw, grondstofwinning en gieterijen
- Kraaninstallaties en zware transporttechniek
- Toepassingen met lage tot middelhoge toerentallen onder extreme belastingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50000 g |
| NLGI Klasse | 1 |
| Viscositeit bij 40°C | 400 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
| Aangepaste tariefcode | 34031980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.679,69 excl. BTW
/ stuk
€ 2.032,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen