Referenties
SKF:LGEM 2/5
Rubix:03101533
EAN:7316570226669





Documenten
Productdetails : SKF LGEM 2/5 LAGERSMEERVET EMMER 5KG
Het SKF LGEM 2 smeervet is speciaal ontwikkeld voor lagers die onder hoge belastingen werken. Het is samengesteld op basis van een minerale basisolie met hoge viscositeit en verrijkt met molybdeendisulfide (MoS₂) en grafiet, wat zorgt voor een doeltreffende smering onder extreme omstandigheden.
Kenmerken:
SKF LGEM 2 biedt uitzonderlijke bescherming dankzij de unieke formulering die een minerale olie met hoge viscositeit combineert met een lithiumverdikker. Door de toevoeging van molybdeendisulfide en grafiet blijft het vet smeren, zelfs wanneer de oliefilm wordt onderbroken. Het is bijzonder geschikt voor toepassingen met lage toerentallen, zeer hoge belastingen en sterke trillingen. Dit vet heeft een uitstekende oxidatiestabiliteit en een goede water- en corrosiebestendigheid, wat zorgt voor langdurige prestaties in agressieve of vochtige omgevingen. De NLGI 2-consistentie maakt het vet goed verwerkbaar en voorkomt dat het wegvloeit bij intensieve, mechanische belastingen. De 18 kg-emmerverpakking is ideaal voor industrieel gebruik met een hoog vetverbruik.
Specificaties:
• Consistentieklasse: NLGI 2
• Basisolie: mineraal
• Verdikker: lithium/calcium
• Kleur: zwart
• Druppelpunt (min.): 180 °C
• Viscositeit bij 40 °C: 500 mm²/s
• Viscositeit bij 100 °C: 32 mm²/s
• Temperatuurbereik: -20 °C tot +120 °C
• Maximale snelheid (n x dm): 300.000
• Verpakking: diverse opties beschikbaar.
• Houdbaarheid: 5 jaar
Normen:
- Classificatie volgens de DIN 51825-norm: KPF2K-20.
- Corrosiebescherming: conform Emcor-tests (ISO 11007 gewijzigd) met gedestilleerd water, NaCl en waterwas.
- Bewerkte penetratie: voldoet aan de DIN ISO 2137-norm.
- Rolstabiliteit: ASTM D1831.
- Slijtvastheid en belastbaarheid: DIN 51350.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider op het gebied van lagertechnologie, afdichting, smering en onderhoudsdiensten. Het bedrijf werd in 1907 opgericht in Zweden en telt vandaag de dag duizenden distributeurs en bijna 40 fabrieken over de hele wereld. Het stelt innovatie centraal in zijn strategie en investeert elk jaar miljoenen euro's in onderzoek en ontwikkeling. Het merk zet zich in om de impact van zijn producten op het milieu te verminderen en de algehele prestaties van industriële installaties te verbeteren. De aanwezigheid in belangrijke sectoren zoals luchtvaart, de auto-industrie, zware industrie en energiesector maakt SKF tot een referentiemerk voor veeleisende professionals.
Kenmerken:
SKF LGEM 2 biedt uitzonderlijke bescherming dankzij de unieke formulering die een minerale olie met hoge viscositeit combineert met een lithiumverdikker. Door de toevoeging van molybdeendisulfide en grafiet blijft het vet smeren, zelfs wanneer de oliefilm wordt onderbroken. Het is bijzonder geschikt voor toepassingen met lage toerentallen, zeer hoge belastingen en sterke trillingen. Dit vet heeft een uitstekende oxidatiestabiliteit en een goede water- en corrosiebestendigheid, wat zorgt voor langdurige prestaties in agressieve of vochtige omgevingen. De NLGI 2-consistentie maakt het vet goed verwerkbaar en voorkomt dat het wegvloeit bij intensieve, mechanische belastingen. De 18 kg-emmerverpakking is ideaal voor industrieel gebruik met een hoog vetverbruik.
Specificaties:
• Consistentieklasse: NLGI 2
• Basisolie: mineraal
• Verdikker: lithium/calcium
• Kleur: zwart
• Druppelpunt (min.): 180 °C
• Viscositeit bij 40 °C: 500 mm²/s
• Viscositeit bij 100 °C: 32 mm²/s
• Temperatuurbereik: -20 °C tot +120 °C
• Maximale snelheid (n x dm): 300.000
• Verpakking: diverse opties beschikbaar.
• Houdbaarheid: 5 jaar
Normen:
- Classificatie volgens de DIN 51825-norm: KPF2K-20.
- Corrosiebescherming: conform Emcor-tests (ISO 11007 gewijzigd) met gedestilleerd water, NaCl en waterwas.
- Bewerkte penetratie: voldoet aan de DIN ISO 2137-norm.
- Rolstabiliteit: ASTM D1831.
- Slijtvastheid en belastbaarheid: DIN 51350.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider op het gebied van lagertechnologie, afdichting, smering en onderhoudsdiensten. Het bedrijf werd in 1907 opgericht in Zweden en telt vandaag de dag duizenden distributeurs en bijna 40 fabrieken over de hele wereld. Het stelt innovatie centraal in zijn strategie en investeert elk jaar miljoenen euro's in onderzoek en ontwikkeling. Het merk zet zich in om de impact van zijn producten op het milieu te verminderen en de algehele prestaties van industriële installaties te verbeteren. De aanwezigheid in belangrijke sectoren zoals luchtvaart, de auto-industrie, zware industrie en energiesector maakt SKF tot een referentiemerk voor veeleisende professionals.
Sterke punten
• Uitstekende smering, zelfs bij onderbroken oliefilm
• Hoge weerstand tegen extreme belastingen en schokken
• Speciaal geschikt voor lage snelheden en oscillerende bewegingen
• Goede hechting en langdurige mechanische stabiliteit
• Hoge oxidatiestabiliteit verlengt de levensduur van het vet
• Uitstekende corrosiebescherming, ook in zoute of vochtige omgevingen
• Geschikt voor toepassingen met frequente starts of trillingen
• Geschikt voor toepassingen met een verticale as
• Hoge weerstand tegen extreme belastingen en schokken
• Speciaal geschikt voor lage snelheden en oscillerende bewegingen
• Goede hechting en langdurige mechanische stabiliteit
• Hoge oxidatiestabiliteit verlengt de levensduur van het vet
• Uitstekende corrosiebescherming, ook in zoute of vochtige omgevingen
• Geschikt voor toepassingen met frequente starts of trillingen
• Geschikt voor toepassingen met een verticale as
Toepassingen
Het SKF LGEM 2 smeervet wordt aanbevolen voor rollagers bij lage toerentallen en zeer hoge belastingen. Het is ideaal voor kaakbrekers, kraanarmen en -haken, mechanische cilinders en andere bouwmachines die onderhevig zijn aan zware trillingen of veeleisende smeeromstandigheden. Het biedt optimale prestaties in stoffige, vochtige of zoute omgevingen, alsook bij toepassingen met frequente starts of constante belastingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | kan |
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 500 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Aangepaste tariefcode | 27101999 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,22 excl. BTW
/ stuk
€ 198,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen