FAG TEMP90 25KG ARCANOL

Vet

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Schaeffler:ARCANOL-TEMP90-25KG
Rubix:03180887
Fabrikant:0191441640000
EAN:4026677845160
FAG TEMP90 25KG ARCANOL

Technische samenvatting

Verpakking25 kg hobbock
NLGI Klasse3
Viscositeit bij 40°C148 mm²/s
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG TEMP90 25KG ARCANOL


Smeervet voor rollende lagers ARCANOL-TEMP90, speciale vetten voor kogel- en rollagers
ARCANOL-lagervet voor rollagers FAG

Sterke punten

- Universele toepassing
- Matige tot hoge belasting
- Lage buitentemperaturen
- Geschikt voor een breed temperatuurbereik

Toepassingen

- Algemene machines met matige bedrijfstemperaturen
- Transportinstallaties
- Landbouwmachines
- Lichte industriële toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht25000 g
Verpakking25 kg hobbock
NLGI Klasse3
Viscositeit bij 40°C148 mm²/s
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur160 °C
Typerollagervet voor hoge temperaturen
Gewicht25 kg
Samenstellingpolyureaverdikker met minerale en shc-basisolie
Aangepaste tariefcode34031980
€ 1.139,66 excl. BTW
/ stuk
€ 1.378,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen